O produto foi adicionado com sucesso.
Telemecanique - Sensor indutivo xs2 m12 – c 52,6 mm - bronze – sn 4 mm - 12..24 vcc - m12
Ref. fabricante XS212BLPAM12
Ref. Sonepar 202473
EAN 3389119002790
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conector M12
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura do sensor: -
- Categoria de acordo com EN 954-1: 1
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Com função de monitoramento dispositivos de comutação a jusante: Não
- Comprimento do sensor: 52.6
- Condições da montagem mecânica do sensor: Não plano
- Corrente de saída max. na saída protegida: 100
- Distância de comutação: 4
- Em cascata: Não
- Frequência de comutação: 1000
- Grau de proteção (NEMA): -
- Material do corpo: Metal
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nenhum
- Número de saídas energizadas por contato com função de sinalização: 0
- Número de saídas energizadas por contato protegido: 0
- Número de saídas semicondutoras com função de sinalização: 1
- Número de saídas semicondutoras protegidas: 0
- Resistência a interferências em campos magnéticos: Imune a campos magnéticos de corrente contínua e alternada
- Resistente à compressão: Não
- Revestimento da estrutura: Niquelado
- Sensor de diâmetro: 12
- Sensor de largura: -
- SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
- Tensão de alimentação: 12
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 12
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo da função de comutação: PNP/PNP
- Tipo de atuação: Alvo metálico
- Tipo de construção doinvólucro: Cilindro ,parafuso roscado
- Tipo de função de comutação: Contato normalmente aberto
- Tipo de interface: Nenhum
- Tipo de interface para comunicação de segurança: Nenhum
- Tipo de tensão: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XS1M12AB120Ref. Sonepar 200040
-
Ref. fabricante XS518BLPBL2Ref. Sonepar 201033
-
Ref. fabricante XS4P30KP340Ref. Sonepar 201452
-
Ref. fabricante XS9C111A1L2Ref. Sonepar 201470
-
Ref. fabricante XS1L06PC410Ref. Sonepar 201474
-
Ref. fabricante XY2CZ305Ref. Sonepar 201506
-
Ref. fabricante XS1N18PC410DRef. Sonepar 201562
-
Ref. fabricante XY2CE2A297Ref. Sonepar 201648
-
Ref. fabricante XSZB108Ref. Sonepar 201709