O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Deteção & Segurança
Telemecanique - Sensor indutivo xs1 m30 - l43mm - latão - sn20mm - 12..24vdc - cable 5m

Telemecanique - Sensor indutivo xs1 m30 - l43mm - latão - sn20mm - 12..24vdc - cable 5m

Ref. fabricante XS1N30PA349L1
Ref. Sonepar 241510
EAN 3389110917291

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Cabo radial
  • Adequado para funções de segurança: Não
  • Altura do sensor: -
  • Categoria de acordo com EN 954-1: 1
  • Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
  • Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
  • Com função de monitoramento dispositivos de comutação a jusante: Não
  • Comprimento do sensor: 40.5
  • Condições da montagem mecânica do sensor: Plano
  • Corrente de saída max. na saída protegida: 200
  • Distância de comutação: 20
  • Em cascata: Não
  • Frequência de comutação: 500
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Material do corpo: Metal
  • Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nenhum
  • Número de saídas energizadas por contato com função de sinalização: 0
  • Número de saídas energizadas por contato protegido: 0
  • Número de saídas semicondutoras com função de sinalização: 1
  • Número de saídas semicondutoras protegidas: 1
  • Resistência a interferências em campos magnéticos: Imune ao campo DC magnético
  • Resistente à compressão: Não
  • Revestimento da estrutura: Niquelado
  • Sensor de diâmetro: 30
  • Sensor de largura: -
  • SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
  • Tensão de alimentação: 12
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 12
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
  • Tipo da função de comutação: PNP/PNP
  • Tipo de atuação: Alvo metálico
  • Tipo de construção doinvólucro: Cilindro ,parafuso roscado
  • Tipo de função de comutação: Contato normalmente aberto
  • Tipo de interface: Nenhum
  • Tipo de interface para comunicação de segurança: Nenhum
  • Tipo de tensão: AC/DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock