O produto foi adicionado com sucesso.
Telemecanique - Pre-cabod connectors xz - elbowed fêmea - m12 - 4 pins - cable pur 15m
Ref. fabricante XZCP1241L15
Ref. Sonepar 243198
EAN 3389110069969
Especificações essenciais
- Blindado: Não
- Com indicação LED: Não
- Comprimento do cabo: 15
- Cor da bainha do cabo: Preto
- Corrente nominal: 4
- Grau de proteção (IP): Outro
- Livre de halogéneo: Não
- Material da superfície de contato: Outro
- Material de contato do corpo base: Outro
- Material do revestimento do cabo: PUR (poliuretano)
- Número de pólos: 4
- Posicionamento da alimentação do cabo, do lado da caixa: Outro
- Posicionamento da alimentação do cabo, do lado do campo: Angular
- Resistência de continuidade: 5
- Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -5
- Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -40
- Tensão nominal: 250
- Tipo de cabo: Multi-condutor
- Tipo de conexão elétrica, do lado da caixa: Outro
- Tipo de conexão elétrica, do lado do campo: M12
- Tipo de contato do lado da caixa: Fêmea (jack)
- Tipo de contato por ficha, do lado do campo: Fêmea (jack)
- Vulcanizar: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XS1M12AB120Ref. Sonepar 200040
-
Ref. fabricante XS518BLPBL2Ref. Sonepar 201033
-
Ref. fabricante XS4P30KP340Ref. Sonepar 201452
-
Ref. fabricante XS9C111A1L2Ref. Sonepar 201470
-
Ref. fabricante XS1L06PC410Ref. Sonepar 201474
-
Ref. fabricante XY2CZ305Ref. Sonepar 201506
-
Ref. fabricante XS1N18PC410DRef. Sonepar 201562
-
Ref. fabricante XY2CE2A297Ref. Sonepar 201648
-
Ref. fabricante XSZB108Ref. Sonepar 201709