O produto foi adicionado com sucesso.
Telemecanique - Ligador recto fêmea aro metálico m8-3 pinos terminais para soldar
Ref. fabricante XZCC8FDM30S
Ref. Sonepar 204844
EAN 3389110834703
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por solda
- Blindado: Não
- Categoria de sobretensão: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: Outro
- Com condutor de proteção: Não
- Com indicação de estado: Não
- Corrente nominal: 4
- Diâmetro do conector: 8
- Grau de poluição: -
- Grau de proteção (IP), montado: IP67K
- Material da superfície de contato: Outro
- Material do anel roscado: Outro
- Material do corpo: Plástico
- Min. número de ciclos de inserção: -
- Número de contatos de controlo: -
- Número de contatos de dados: 3
- Número de contatos de potência: -
- Para diâmetro externo do cabo: 9.5
- Revestimento da estrutura: Nenhum
- Seção da ligação de cabo flexível: 0
- Seção da ligação de cabo rígido: 0
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0
- Tamanho da rosca M: 12
- Temperatura ambiente: -40
- Tensão nominal: 60
- Tipo de bloqueio: Nenhum
- Tipo de contacto: Pino
- Tipo de invólucro: Direito
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XS1M12AB120Ref. Sonepar 200040
-
Ref. fabricante XS518BLPBL2Ref. Sonepar 201033
-
Ref. fabricante XS4P30KP340Ref. Sonepar 201452
-
Ref. fabricante XS9C111A1L2Ref. Sonepar 201470
-
Ref. fabricante XS1L06PC410Ref. Sonepar 201474
-
Ref. fabricante XY2CZ305Ref. Sonepar 201506
-
Ref. fabricante XS1N18PC410DRef. Sonepar 201562
-
Ref. fabricante XY2CE2A297Ref. Sonepar 201648
-
Ref. fabricante XSZB108Ref. Sonepar 201709