O produto foi adicionado com sucesso.
Telemecanique - Ligador fêmea din 43650a
Ref. fabricante XZCC43FCP40B
Ref. Sonepar 249257
EAN 3389110833959
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 30
- Categoria de sobretensão: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: Outro
- Com condutor de proteção: Não
- Com selo: Não
- Corrente nominal: 16
- Força de impacto: -
- Fornecimento de entrada de cabos: -
- Grau de poluição: -
- Grau de proteção (IP), montado: IP65
- Largura: 30
- Material da superfície de contato: Outro
- Material de contato: Outro
- Material do corpo: Plástico
- Material do corpo isolante: Outro
- Método de montagem: Aparafusado
- Número de entradas de condutores: -
- Número de linhas de contato da ficha: -
- Número de pólos: 4
- Profundidade: 36
- Revestimento da estrutura: Não revestido
- Seção da ligação de cabo flexível: 0
- Seção da ligação de cabo rígido: 0
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0
- Temperatura ambiente: -40
- Temperatura de operação: -40
- Tensão nominal: -
- Tipo de bloqueio: Nenhum
- Tipo de contacto: Pino
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XS1M12AB120Ref. Sonepar 200040
-
Ref. fabricante XS518BLPBL2Ref. Sonepar 201033
-
Ref. fabricante XS4P30KP340Ref. Sonepar 201452
-
Ref. fabricante XS9C111A1L2Ref. Sonepar 201470
-
Ref. fabricante XS1L06PC410Ref. Sonepar 201474
-
Ref. fabricante XY2CZ305Ref. Sonepar 201506
-
Ref. fabricante XS1N18PC410DRef. Sonepar 201562
-
Ref. fabricante XY2CE2A297Ref. Sonepar 201648
-
Ref. fabricante XSZB108Ref. Sonepar 201709