O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Deteção & Segurança
Telemecanique - Ligador curvo fêmea aro metálico m12-5 pinos con cabo pur 10m

Telemecanique - Ligador curvo fêmea aro metálico m12-5 pinos con cabo pur 10m

Ref. fabricante XZCP1264L10
Ref. Sonepar 204876
EAN 3389110763157

Especificações essenciais

  • Blindado: Não
  • Com indicação LED: Não
  • Comprimento do cabo: 10
  • Cor da bainha do cabo: Preto
  • Corrente nominal: 4
  • Grau de proteção (IP): Outro
  • Livre de halogéneo: Não
  • Material da superfície de contato: Outro
  • Material de contato do corpo base: Outro
  • Material do revestimento do cabo: PUR (poliuretano)
  • Número de pólos: 5
  • Posicionamento da alimentação do cabo, do lado da caixa: Outro
  • Posicionamento da alimentação do cabo, do lado do campo: Angular
  • Resistência de continuidade: 5
  • Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -35
  • Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -5
  • Tensão nominal: 36
  • Tipo de cabo: Multi-condutor
  • Tipo de conexão elétrica, do lado da caixa: Outro
  • Tipo de conexão elétrica, do lado do campo: M12
  • Tipo de contato do lado da caixa: Fêmea (jack)
  • Tipo de contato por ficha, do lado do campo: Fêmea (jack)
  • Vulcanizar: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock