O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 1682993 SAC-4P-M12MS/10,0-PUR
Ref. fabricante 1682993
Ref. Sonepar 150581
EAN 4017918185688
Especificações essenciais
- Blindado: Não
- Com indicação LED: Não
- Comprimento do cabo: -
- Cor da bainha do cabo: -
- Corrente nominal: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material da superfície de contato: -
- Material de contato do corpo base: -
- Material do revestimento do cabo: -
- Número de pólos: 4
- Posicionamento da alimentação do cabo, do lado da caixa: -
- Posicionamento da alimentação do cabo, do lado do campo: Direito
- Resistência de continuidade: -
- Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -25
- Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -25
- Tensão nominal: 250
- Tipo de cabo: -
- Tipo de conexão elétrica, do lado da caixa: -
- Tipo de conexão elétrica, do lado do campo: M12
- Tipo de contato do lado da caixa: -
- Tipo de contato por ficha, do lado do campo: Macho (ficha)
- Vulcanizar: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade