O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Deteção & Segurança
Telemecanique - Xusl tipo 4 - mestre para protecção dos dedos - hp = 610 milímetros, r = 14 milímetros

Telemecanique - Xusl tipo 4 - mestre para protecção dos dedos - hp = 610 milímetros, r = 14 milímetros

Ref. fabricante XUSL4E14F061NM
Ref. Sonepar 238939
EAN 3389119619967

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Conector M12
  • Adequado para funções de segurança: Sim
  • Altura do campo de proteção: 610
  • Altura do sensor: 687
  • Âmbito de fornecimento do sistema unidirecional: Transmissor e receptor
  • Capacidade de detecção para corpos de prova: 14
  • Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
  • Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
  • Classe de proteção de operação: Classe de segurança 3
  • Com bloqueio de reinicialização: Sim
  • Com codificação de feixe: Não
  • Com função de monitoramento dispositivos de comutação a jusante: Não
  • Com função de silenciamento: Sim
  • Comprimento de onda do sensor: 950
  • Comprimento do sensor: 31
  • Corrente de saída max. na saída protegida: 400
  • Em cascata: Sim
  • Fade-out possível: Não
  • Grau de proteção (IP): IP65
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Intervalo de transmissão do campo de segurança: 6
  • Número de saídas energizadas por contato com função de sinalização: 0
  • Número de saídas energizadas por contato protegido: 0
  • Número de saídas semicondutoras com função de sinalização: 0
  • Número de saídas semicondutoras protegidas: 2
  • Possível controlo do relógio: Não
  • Resolução da cortina de luz: 14
  • Resolução reduzida: Não
  • Sensor de largura: 29.4
  • Substituição possível: Não
  • Temperatura ambiente: -10
  • Tempo de reação: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
  • Tensão de comutação do OSSD no estado "alto": 24
  • Tipo da saída de comutação do OSSD: PNP/PNP
  • Tipo de interface para comunicação de segurança: Outro
  • Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1: 4
  • Tipo de tensão: AC/DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock