O produto foi adicionado com sucesso.
Telemecanique - Sensor fotoeléctrico-amplificador fibra óptica-na/nf programável-conector m8
Ref. fabricante XUDA2PSMM8
Ref. Sonepar 203193
EAN 3389110160338
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conector M8
- Amplificador de altura: 65
- Amplificador de largura: 40
- Classe de proteção a laser: Classe 1
- Classe de proteção de operação: Classe de segurança 0
- Com função de supressão: Não
- Com função de tempo: Não
- Comprimento do amplificador: 10
- Corrente de saída max.: 50
- Distância operacional nominal: -
- Frequência de comutação: 1000
- Grau de proteção (IP): IP65
- Indicação: Outro
- Material do corpo: Outro
- Material do núcleo de fibra óptica: Plástico
- Material do revestimento do cabo: Outro
- Número AWG: -
- Número de saídas energizadas por contato com função de sinalização: 0
- Número de saídas semicondutoras com função de sinalização: 1
- Procedimento de configuração: Outro
- Saída analógica -10 V ... +10 V: Não
- Saída analógica 0 mA ... 20 mA: Não
- Saída analógica 0 V ... 10 V: Não
- Saída analógica 4 mA ... 20 mA: Não
- Sem corrente de carga: -
- Sensor de diâmetro: -
- Temperatura ambiente: -10
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 12
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo da função de comutação: PNP/PNP
- Tipo de construção doinvólucro: Construção especial
- Tipo de função de comutação: Programável/configurável
- Tipo de luz: LED multicolorido
- Tipo de tensão: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XUX0ARCTT16TRef. Sonepar 200101
-
Ref. fabricante XUK5APBNM12Ref. Sonepar 200132
-
Ref. fabricante XUSL4E14F091NRef. Sonepar 201093
-
Ref. fabricante XUYFANEP40030Ref. Sonepar 201100
-
Ref. fabricante XUM0ANSAL2Ref. Sonepar 201664
-
Ref. fabricante XUB1ANBNM12Ref. Sonepar 201665
-
Ref. fabricante XUFN2P01L2Ref. Sonepar 201687
-
Ref. fabricante XU1N18PP341Ref. Sonepar 202886
-
Ref. fabricante XU1N18PP341DRef. Sonepar 202887