O produto foi adicionado com sucesso.
Telemecanique - Sensor fotoeléctrico - luz difusa - sn = 0,6 m - nf - conector m12
Ref. fabricante XUB5ANBNM12
Ref. Sonepar 238707
EAN 3389110156812
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conector M12
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura do sensor: -
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Classe de proteção a laser: Nenhum
- Classe de proteção de operação: Classe de segurança 0
- Com bloqueio de reinicialização: Não
- Com função de monitoramento dispositivos de comutação a jusante: Não
- Com função de tempo: Não
- Com interface de comunicação analógica: Não
- Com interface de comunicação AS-Interface: Não
- Com interface de comunicação CANOpen: Não
- Com interface de comunicação DeviceNet: Não
- Com interface de comunicação Ethernet: Não
- Com interface de comunicação INTERBUS: Não
- Com interface de comunicação PROFIBUS: Não
- Com interface de comunicação RS-232: Não
- Com interface de comunicação RS-422: Não
- Com interface de comunicação RS-485: Não
- Com interface de comunicação SSD: Não
- Com interface de comunicação SSI: Não
- Com outra saída analógica: Não
- Comprimento de onda do sensor: -
- Comprimento do sensor: 76
- Corrente de saída max.: 100
- Corrente de saída max. na saída protegida: 100
- Distância de ligação máx.: 800
- Distância de operação: 600
- Distância min. refletor: 0.3
- Frequência de comutação: 500
- Grau de proteção (IP): IP67K
- Grau de proteção (NEMA): -
- Intervalo de transmissão do campo de segurança: 0.3
- Material da superfície óptica: Plástico
- Material do corpo: Plástico
- Material do revestimento do cabo: Outro
- Modo de deteção: Comutação de luz
- Número AWG: -
- Número de saídas energizadas por contato com função de sinalização: 0
- Número de saídas energizadas por contato protegido: 0
- Número de saídas semicondutoras com função de sinalização: 1
- Número de saídas semicondutoras protegidas: 1
- Ponto de luz: -
- Pré aviso de falha: Não
- Procedimento de configuração: Ajuste manual
- Refletor incluído: Não
- Saída analógica -10 V ... +10 V: Não
- Saída analógica 0 mA ... 20 mA: Não
- Saída analógica 0 V ... 10 V: Não
- Saída analógica 4 mA ... 20 mA: Não
- Sensor de diâmetro: 18
- Sensor de largura: -
- Temperatura ambiente: -25
- Tempo de reação: 1
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 12
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tensão de comutação do OSSD no estado "alto": -
- Tipo da função de comutação: NPN/NPN
- Tipo de construção doinvólucro: Cilindro ,parafuso roscado
- Tipo de função de comutação: Contato do disjuntor (NC)
- Tipo de interface para comunicação de segurança: Outro
- Tipo de luz: Luz infravermelha
- Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1: 1
- Tipo de tensão: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XUX0ARCTT16TRef. Sonepar 200101
-
Ref. fabricante XUK5APBNM12Ref. Sonepar 200132
-
Ref. fabricante XUSL4E14F091NRef. Sonepar 201093
-
Ref. fabricante XUYFANEP40030Ref. Sonepar 201100
-
Ref. fabricante XUM0ANSAL2Ref. Sonepar 201664
-
Ref. fabricante XUB1ANBNM12Ref. Sonepar 201665
-
Ref. fabricante XUFN2P01L2Ref. Sonepar 201687
-
Ref. fabricante XU1N18PP341Ref. Sonepar 202886
-
Ref. fabricante XU1N18PP341DRef. Sonepar 202887