O produto foi adicionado com sucesso.
Telemecanique - Segurança cortina de luz de silenciamento de hardware integrado configuração t4 3b h = 81 centímetros d4-12m
Ref. fabricante XUSL4MB3BB081N
Ref. Sonepar 239601
EAN 3389119646208
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conector M12
- Adequado para funções de segurança: Sim
- Altura do campo de proteção: 810
- Altura do sensor: 1010
- Âmbito de fornecimento do sistema unidirecional: Transmissor e receptor
- Capacidade de detecção para corpos de prova: 0
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Classe de proteção de operação: Classe de segurança 3
- Com bloqueio de reinicialização: Sim
- Com codificação de feixe: Não
- Com função de monitoramento dispositivos de comutação a jusante: Não
- Com função de silenciamento: Sim
- Comprimento de onda do sensor: 950
- Comprimento do sensor: 55
- Corrente de saída max. na saída protegida: 400
- Em cascata: Não
- Fade-out possível: Não
- Grau de proteção (IP): IP67
- Grau de proteção (NEMA): -
- Intervalo de transmissão do campo de segurança: 12
- Número de saídas energizadas por contato com função de sinalização: 0
- Número de saídas energizadas por contato protegido: 0
- Número de saídas semicondutoras com função de sinalização: 0
- Número de saídas semicondutoras protegidas: 2
- Possível controlo do relógio: Não
- Resolução da cortina de luz: 0
- Resolução reduzida: Sim
- Sensor de largura: 50
- Substituição possível: Não
- Temperatura ambiente: -30
- Tempo de reação: 5.5
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tensão de comutação do OSSD no estado "alto": 24
- Tipo da saída de comutação do OSSD: PNP
- Tipo de interface para comunicação de segurança: Outro
- Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1: 4
- Tipo de tensão: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XUX0ARCTT16TRef. Sonepar 200101
-
Ref. fabricante XUK5APBNM12Ref. Sonepar 200132
-
Ref. fabricante XUSL4E14F091NRef. Sonepar 201093
-
Ref. fabricante XUYFANEP40030Ref. Sonepar 201100
-
Ref. fabricante XUM0ANSAL2Ref. Sonepar 201664
-
Ref. fabricante XUB1ANBNM12Ref. Sonepar 201665
-
Ref. fabricante XUFN2P01L2Ref. Sonepar 201687
-
Ref. fabricante XU1N18PP341Ref. Sonepar 202886
-
Ref. fabricante XU1N18PP341DRef. Sonepar 202887