O produto foi adicionado com sucesso.
Telemecanique - Guia luz fibra óptica para amplificador-plástico-2 m-distância detecção 70 mm
Ref. fabricante XUFN05321
Ref. Sonepar 249180
EAN 3389110345308
Especificações essenciais
- Acidez da classe Euro de acordo com a EN 13501-6: Nenhum
- Armadura: Não
- Baixa emissão de fumos (de acordo com a BS EN 61034-2): Não
- Cabo com bloqueio longitudinal de água: Não
- Cabo com proteção radial contra a água: Não
- Cabo sem metal: Não
- Categoria: -
- Classe de desenvolvimento de fumaça conforme EN 13501-6: Nenhum
- Classe de reação ao fogo de acordo com a EN 13501-6: Nenhum
- Com alívio de tensão: Não
- Com proteção contra roedores: Não
- Cor da bainha externa: Cinzento
- Diâmetro externo aprox.: 2.2
- Especificação do material da bainha exterior: Polietileno (PE)
- Gotas/partículas de chamas da classe do euro de acordo com EN 13501-6: Nenhum
- Instalação subterrânea: Não
- Insuflável: Não
- Integridade do circuito: Nenhum
- Material da bainha: Outro
- Número de fibras: 2
- Número de fibras por tubo: 2
- Peso: 0.03
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação estacionária/instalação permanente: 25
- Resistente a óleo (conforme EN 60811-404): Não
- Resistente a produtos químicos: Não
- Resistente a UV: Não
- Retardante de chama: Não
- Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2): Não
- Tipo de fibra: -
- Tipo de tubo: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XUX0ARCTT16TRef. Sonepar 200101
-
Ref. fabricante XUK5APBNM12Ref. Sonepar 200132
-
Ref. fabricante XUSL4E14F091NRef. Sonepar 201093
-
Ref. fabricante XUYFANEP40030Ref. Sonepar 201100
-
Ref. fabricante XUM0ANSAL2Ref. Sonepar 201664
-
Ref. fabricante XUB1ANBNM12Ref. Sonepar 201665
-
Ref. fabricante XUFN2P01L2Ref. Sonepar 201687
-
Ref. fabricante XU1N18PP341Ref. Sonepar 202886
-
Ref. fabricante XU1N18PP341DRef. Sonepar 202887