O produto foi adicionado com sucesso.
Telemecanique - Pre cabled connection, Limit switches XC Standard, ZCMC, 2 Poles, halogen free, 2 m
Ref. fabricante ZCMC21T2
Ref. Sonepar 240089
EAN 3389119037938
Especificações essenciais
- Blindado: Sim
- Com indicação LED: Não
- Comprimento do cabo: 2
- Cor da bainha do cabo: Preto
- Corrente nominal: 1.5
- Grau de proteção (IP): Outro
- Livre de halogéneo: Sim
- Material da superfície de contato: Outro
- Material de contato do corpo base: CuZn
- Material do revestimento do cabo: Outro
- Número de pólos: 2
- Posicionamento da alimentação do cabo, do lado da caixa: Direito
- Posicionamento da alimentação do cabo, do lado do campo: Direito
- Resistência de continuidade: 25
- Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -25
- Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -40
- Tensão nominal: 240
- Tipo de cabo: Multi-condutor
- Tipo de conexão elétrica, do lado da caixa: Extremidade livre do condutor
- Tipo de conexão elétrica, do lado do campo: Outro
- Tipo de contato do lado da caixa: Macho (ficha)
- Tipo de contato por ficha, do lado do campo: Macho (ficha)
- Vulcanizar: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XCMD2102L2Ref. Sonepar 198302
-
Ref. fabricante XCSM3910L5Ref. Sonepar 200043
-
Ref. fabricante ZCKE08Ref. Sonepar 200158
-
Ref. fabricante ZCT21G11Ref. Sonepar 200188
-
Ref. fabricante ZCKE06Ref. Sonepar 200202
-
Ref. fabricante ZC2JE02Ref. Sonepar 201016
-
Ref. fabricante XCMD2117M12Ref. Sonepar 201019
-
Ref. fabricante ZCKE086Ref. Sonepar 201077
-
Ref. fabricante XCKN2118G11Ref. Sonepar 201086