O produto foi adicionado com sucesso.
Telemecanique - Limit switch, Limit switches XC Standard, XCKP, steel roller plunger, 1NC+1 NO, snap, 1/2NPT
Ref. fabricante XCKP2102N12
Ref. Sonepar 237343
EAN 3389110305586
Especificações essenciais
- Abertura forçada: Sim
- Acabamento da conexão elétrica: Outro
- Adequado para funções de segurança: Não
- Alinhamento do elemento de controlo: Outro
- Altura do sensor: 79.3
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Com indicação de estado: Não
- Comprimento do sensor: 31.9
- Corrente nominal de operação em AC-15, 125 V: -
- Corrente nominal de operação em AC-15, 24 V: -
- Corrente nominal de operação em DC-13, 125 V: -
- Corrente nominal de operação em DC-13, 24 V: -
- Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: 3
- Corrente nominal de operação Ie em DC-13, 230 V: 0.27
- Função de comutação: Interruptor de interrupção rápida
- Função de comutação de encaixe: Não
- Grau de proteção (IP): IP67K
- Grau de proteção (NEMA): -
- Material do corpo: Plástico
- Número de contatos auxiliares de segurança: 0
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: 0
- Revestimento da estrutura: Outro
- Saída eletrónica: Não
- Sensor de diâmetro: -
- Sensor de largura: 31
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tipo de construção doinvólucro: Cubóide
- Tipo de elemento de controlo: Desentupidor
- Tipo de interface: Nenhum
- Tipo de interface para comunicação de segurança: Nenhum
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XCMD2102L2Ref. Sonepar 198302
-
Ref. fabricante XCSM3910L5Ref. Sonepar 200043
-
Ref. fabricante ZCKE08Ref. Sonepar 200158
-
Ref. fabricante ZCT21G11Ref. Sonepar 200188
-
Ref. fabricante ZCKE06Ref. Sonepar 200202
-
Ref. fabricante ZC2JE02Ref. Sonepar 201016
-
Ref. fabricante XCMD2117M12Ref. Sonepar 201019
-
Ref. fabricante ZCKE086Ref. Sonepar 201077
-
Ref. fabricante XCKN2118G11Ref. Sonepar 201086