O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Deteção & Segurança
Telemecanique - Limit switch, Limit switches XC Standard, XCKD, cat's whisker, 1NC+1 NO, snap, 1/2NPT

Telemecanique - Limit switch, Limit switches XC Standard, XCKD, cat's whisker, 1NC+1 NO, snap, 1/2NPT

Ref. fabricante XCKD2106N12
Ref. Sonepar 240608
EAN 3389110305289

Especificações essenciais

  • Abertura forçada: Não
  • Acabamento da conexão elétrica: Outro
  • Adequado para funções de segurança: Não
  • Alinhamento do elemento de controlo: Outro
  • Altura do sensor: 79.3
  • Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
  • Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
  • Com indicação de estado: Não
  • Comprimento do sensor: 31.9
  • Corrente nominal de operação em AC-15, 125 V: -
  • Corrente nominal de operação em AC-15, 24 V: -
  • Corrente nominal de operação em DC-13, 125 V: -
  • Corrente nominal de operação em DC-13, 24 V: -
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: 3
  • Corrente nominal de operação Ie em DC-13, 230 V: 0.27
  • Função de comutação: Interruptor de interrupção rápida
  • Função de comutação de encaixe: Não
  • Grau de proteção (IP): IP66/IP67
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Material do corpo: Metal
  • Número de contatos auxiliares de segurança: 0
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Revestimento da estrutura: Outro
  • Saída eletrónica: Não
  • Sensor de diâmetro: -
  • Sensor de largura: 31
  • Temperatura ambiente durante a operação: -25
  • Tipo de construção doinvólucro: Cubóide
  • Tipo de elemento de controlo: Haste de mola
  • Tipo de interface: Nenhum
  • Tipo de interface para comunicação de segurança: Nenhum

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock