O produto foi adicionado com sucesso.
Telemecanique - Limit switch body, Limit switches XC Standard, ZCKJ, fixed, w/o display, 2NC+1 NO, slow break, Pg13
Ref. fabricante ZCKJD35
Ref. Sonepar 234891
EAN 3389110224993
Especificações essenciais
- Abertura forçada: Sim
- Acabamento da conexão elétrica: Entrada de cabo PG
- Adequado para funções de segurança: Não
- Alinhamento do elemento de controlo: Outro
- Altura do sensor: 77
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Com indicação de estado: Não
- Comprimento do sensor: 44
- Corrente nominal de operação em AC-15, 125 V: 0
- Corrente nominal de operação em AC-15, 24 V: 0
- Corrente nominal de operação em DC-13, 125 V: 0
- Corrente nominal de operação em DC-13, 24 V: 0
- Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: 1.5
- Corrente nominal de operação Ie em DC-13, 230 V: 0.1
- Função de comutação: Elemento de comutação de ação lenta
- Função de comutação de encaixe: Não
- Grau de proteção (IP): IP65
- Grau de proteção (NEMA): -
- Material do corpo: Metal
- Número de contatos auxiliares de segurança: 0
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: 0
- Revestimento da estrutura: Outro
- Saída eletrónica: Não
- Sensor de diâmetro: 0
- Sensor de largura: 40
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tipo de construção doinvólucro: Cubóide
- Tipo de elemento de controlo: Nenhum
- Tipo de interface: Nenhum
- Tipo de interface para comunicação de segurança: Nenhum
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XCMD2102L2Ref. Sonepar 198302
-
Ref. fabricante XCSM3910L5Ref. Sonepar 200043
-
Ref. fabricante ZCKE08Ref. Sonepar 200158
-
Ref. fabricante ZCT21G11Ref. Sonepar 200188
-
Ref. fabricante ZCKE06Ref. Sonepar 200202
-
Ref. fabricante ZC2JE02Ref. Sonepar 201016
-
Ref. fabricante XCMD2117M12Ref. Sonepar 201019
-
Ref. fabricante ZCKE086Ref. Sonepar 201077
-
Ref. fabricante XCKN2118G11Ref. Sonepar 201086