O produto foi adicionado com sucesso.
Telemecanique - Interruptor de posição de segurança xcsm - metal - alavanca rotativa - 2 nc + 2 no - cable 5 m
Ref. fabricante XCSM4116L5
Ref. Sonepar 243081
EAN 3389110244335
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Com cabo pré-montado
- Adequado para funções de segurança: Sim
- Altura do sensor: 94
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Outro
- Com abertura auxiliar: Não
- Com desbloqueio interno: Não
- Com indicação de estado: Não
- Comprimento do sensor: 34
- Corrente nominal de operação em AC-15, 125 V: -
- Corrente nominal de operação em AC-15, 24 V: -
- Corrente nominal de operação em DC-13, 125 V: -
- Corrente nominal de operação em DC-13, 24 V: -
- Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: 1.5
- Corrente nominal de operação Ie em DC-13, 230 V: 0.1
- Força de bloqueio de guarda: 0.1
- Grau de proteção (IP): IP68
- Grau de proteção (NEMA): -
- Material do corpo: Metal
- Número de contatos auxiliares de segurança: 0
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 2
- Número de contatos como inversores: 0
- Revestimento da estrutura: Outro
- Sensor de largura: 30
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tensão nominal da fonte de controlo Us drive magnético em CA 50 Hz: 240
- Tensão nominal da fonte de controlo Us drive magnético em CA 60 Hz: 240
- Tensão nominal da fonte de controlo Us drive magnético em CC: 250
- Tipo da função de comutação: Outro
- Tipo de bloqueio de proteção: Princípio da corrente estática
- Tipo de construção doinvólucro: Outro
- Tipo de interface: Nenhum
- Tipo de interface para comunicação de segurança: Nenhum
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XCMD2102L2Ref. Sonepar 198302
-
Ref. fabricante XCSM3910L5Ref. Sonepar 200043
-
Ref. fabricante ZCKE08Ref. Sonepar 200158
-
Ref. fabricante ZCT21G11Ref. Sonepar 200188
-
Ref. fabricante ZCKE06Ref. Sonepar 200202
-
Ref. fabricante ZC2JE02Ref. Sonepar 201016
-
Ref. fabricante XCMD2117M12Ref. Sonepar 201019
-
Ref. fabricante ZCKE086Ref. Sonepar 201077
-
Ref. fabricante XCKN2118G11Ref. Sonepar 201086