O produto foi adicionado com sucesso.
Telemecanique - Acessório entrada roscado para bucim - 1/2”npt para zcd
Ref. fabricante ZCDEN12
Ref. Sonepar 206329
EAN 3389110192896
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Acoplamento de cabo plano: Não
- Área de selagem múltipla: Não
- Blindado: Não
- Com alívio de tensão: Não
- Com contraporca: Não
- Comprimento da rosca: -
- Cor: Cinzento
- Dimensão angular hexagonal: -
- Fixação sem contraporca: Não
- Grau de proteção (IP): Outro
- Largura da chave: -
- Ligação à porca divisível: Não
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Metal
- Modelo: Direito
- Número RAL: -
- Para cabo blindado: Não
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Para o diâmetro do cabo: -
- Passo (da rosca): -
- Proteção do raio de curvatura: Não
- Qualidade do material: Outro
- Reforçado com fibra de vidro: Não
- Resistente aos impactos: Não
- Tamanho da rosca nominal em polegadas/rosca do tubo de gás: 1/2 polegada
- Tamanho da rosca nominal métrico/PG: -
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de rosca: NPT
- Tipo de vedação: -
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XCMD2102L2Ref. Sonepar 198302
-
Ref. fabricante XCSM3910L5Ref. Sonepar 200043
-
Ref. fabricante ZCKE08Ref. Sonepar 200158
-
Ref. fabricante ZCT21G11Ref. Sonepar 200188
-
Ref. fabricante ZCKE06Ref. Sonepar 200202
-
Ref. fabricante ZC2JE02Ref. Sonepar 201016
-
Ref. fabricante XCMD2117M12Ref. Sonepar 201019
-
Ref. fabricante ZCKE086Ref. Sonepar 201077
-
Ref. fabricante XCKN2118G11Ref. Sonepar 201086