O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Schneider Electric - TeSys Vario - switch disconnector - 12 A - on door

Schneider Electric - TeSys Vario - switch disconnector - 12 A - on door

Ref. fabricante VBD02
Ref. Sonepar 123651
EAN 3389110724905

Especificações essenciais

  • Acionamento do motor integrado: Não
  • Acionamento do motor opcional: Não
  • Adequado para montagem frontal de 4 furos: Não
  • Adequado para montagem intermediária: Não
  • Adequado para montagem no solo: Não
  • Adequado para o centro de montagem frontal: Sim
  • Altura: 74
  • Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: Não
  • Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
  • Cor do elemento de atuação: Preto
  • Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: 10
  • Corrente contínua nominal, AC-23, 400 V: 8.1
  • Corrente nominal suportável lcw atual: 0.3
  • Corrente permanente nominal em AC-21, 400 V: 12
  • Corrente permanente nominal Iu: 12
  • Grau de proteção (IP), frente: IP65
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Largura: 60
  • Largura em número de módulos: -
  • Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 690
  • Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
  • Número de interruptores: 1
  • Número de pólos: 3
  • Possivel interbloqueio: Sim
  • Potência de comutação a 400 V: -
  • Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: 4
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 3
  • Profundidade: 121
  • Saída de tensão opcional: Não
  • Tensão nominal de operação: 690
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
  • Tipo de elemento de controlo: Botão de giro curto
  • Versão como instalação de paragem de emergência: Não
  • Versão de chave de manutenção/serviço: Sim
  • Versão de interruptor de segurança: Não
  • Versão de interruptor principal: Sim
  • Versão do interruptor de inversão: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 48,86Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock