O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Altura do invólucro: 206
- Com proteção contra erros: Não
- Corrente nominal de operação Ie: 160
- Disjuntor fusível: Com interruptor de carga
- Grau de proteção (IP): IP3X
- Grau de proteção (NEMA): 1
- Inserções de fusíveis de tamanho de construção: NH00
- Largura da carcaça: 106
- Largura do invólucro: 106
- Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 690
- Número de pólos: 3
- Profundidade da caixa: 80
- Profundidade do invólucro: 80
- Tensão nominal de isolamento Ui: 1000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade