O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - interruptor seccionador para fusíveis TeSys GS2J - 3P 100A 22x58 esquerdo
Ref. fabricante GS2JG3
Ref. Sonepar 112259
EAN 3389119410908
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Não
- Acionamento do motor opcional: Não
- Adequado para fusíveis: 22x58 mm
- Adequado para montagem em barramento: Sim
- Adequado para montagem frontal de 4 furos: Não
- Adequado para montagem no solo: Não
- Com proteção contra erros: Não
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: 100
- Corrente nominal suportável lcw atual: 100
- Corrente permanente nominal Iu: 100
- Entrada de Cabo: Outro
- Equipado com conectores: Não
- Grau de proteção (IP), frente: IP20
- Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 750
- Número de pólos: 3
- Posição do elemento de atuação: Esquerda
- Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: 51
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Sem atuador
- Versão como instalação de paragem de emergência: Não
- Versão de interruptor de segurança: Não
- Versão de interruptor principal: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante GK2AF01Ref. Sonepar 109371
-
Ref. fabricante GS1AFRef. Sonepar 112179
-
Ref. fabricante GS1AF1Ref. Sonepar 112180
-
Ref. fabricante GS1AF23Ref. Sonepar 112181
-
Ref. fabricante GS1AF33Ref. Sonepar 112183
-
Ref. fabricante GS1AF43Ref. Sonepar 112185
-
Ref. fabricante GS1AH01Ref. Sonepar 112187
-
Ref. fabricante GS1AH103Ref. Sonepar 112188
-
Ref. fabricante GS1AM101Ref. Sonepar 112189