O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - ComPacT INTERRUPTOR NSX100NA CA 3P 100A
Ref. fabricante C103100S
Ref. Sonepar 130092
EAN 3606481999252
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Não
- Acionamento do motor opcional: Sim
- Adequado para montagem frontal de 4 furos: Sim
- Adequado para montagem intermediária: Não
- Adequado para montagem no solo: Sim
- Adequado para o centro de montagem frontal: Não
- Altura: 161
- Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: Sim
- Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
- Cor do elemento de atuação: Preto
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: -
- Corrente contínua nominal, AC-23, 400 V: 100
- Corrente nominal suportável lcw atual: 1.8
- Corrente permanente nominal em AC-21, 400 V: -
- Corrente permanente nominal Iu: 100
- Grau de proteção (IP), frente: IP30
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 105
- Largura em número de módulos: -
- Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 690
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de interruptores: 1
- Número de pólos: 3
- Possivel interbloqueio: Sim
- Potência de comutação a 400 V: -
- Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: -
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
- Profundidade: 86
- Saída de tensão opcional: Sim
- Tensão nominal de operação: 690
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Alavanca/alavanca
- Versão como instalação de paragem de emergência: Não
- Versão de chave de manutenção/serviço: Sim
- Versão de interruptor de segurança: Não
- Versão de interruptor principal: Sim
- Versão do interruptor de inversão: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 97,49Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante GK2AF01Ref. Sonepar 109371
-
Ref. fabricante GS1AFRef. Sonepar 112179
-
Ref. fabricante GS1AF1Ref. Sonepar 112180
-
Ref. fabricante GS1AF23Ref. Sonepar 112181
-
Ref. fabricante GS1AF33Ref. Sonepar 112183
-
Ref. fabricante GS1AF43Ref. Sonepar 112185
-
Ref. fabricante GS1AH01Ref. Sonepar 112187
-
Ref. fabricante GS1AH103Ref. Sonepar 112188
-
Ref. fabricante GS1AM101Ref. Sonepar 112189