O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SEP101891R0002 SECC FUS3P250A
Ref. fabricante 1SEP101891R0002
Ref. Sonepar 119427
EAN 7025840013730
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: -
- Acionamento do motor opcional: -
- Adequado para fusíveis: NH1
- Adequado para montagem em barramento: Sim
- Adequado para montagem frontal de 4 furos: -
- Adequado para montagem no solo: -
- Com proteção contra erros: -
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: 50
- Corrente nominal suportável lcw atual: -
- Corrente permanente nominal Iu: 200
- Entrada de Cabo: Outro
- Equipado com conectores: Sim
- Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 690
- Número de pólos: 3
- Posição do elemento de atuação: Frente
- Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: -
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Braçadeira de cabo
- Tipo de elemento de controlo: Outro
- Versão como instalação de paragem de emergência: -
- Versão de interruptor de segurança: Sim
- Versão de interruptor principal: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade