O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SCA115882R1001 INT FUS 4P160A
Ref. fabricante 1SCA115882R1001
Ref. Sonepar 118165
EAN 6417019481500
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Não
- Acionamento do motor opcional: Não
- Adequado para fusíveis: NH000, NH00
- Adequado para montagem em barramento: Sim
- Adequado para montagem frontal de 4 furos: -
- Adequado para montagem no solo: -
- Com proteção contra erros: -
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: 80
- Corrente nominal suportável lcw atual: -
- Corrente permanente nominal Iu: 160
- Entrada de Cabo: Outro
- Equipado com conectores: Sim
- Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 1000
- Número de pólos: 4
- Posição do elemento de atuação: Esquerda
- Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: 132
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Conexão por parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Botão de giro longo
- Versão como instalação de paragem de emergência: Não
- Versão de interruptor de segurança: Sim
- Versão de interruptor principal: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade