O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 026660 DPX IS 630 3P 400A COM FRONT.
Ref. fabricante 026660
Ref. Sonepar 120430
EAN 3245060266608
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Não
- Acionamento do motor opcional: Não
- Adequado para montagem frontal de 4 furos: Sim
- Adequado para montagem intermediária: Não
- Adequado para montagem no solo: Sim
- Adequado para o centro de montagem frontal: Não
- Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: Sim
- Construção do dispositivo: Dispositivo completo na carcaça
- Cor do elemento de atuação: Preto
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: 100
- Corrente contínua nominal, AC-23, 400 V: -
- Corrente nominal suportável lcw atual: 12
- Corrente permanente nominal em AC-21, 400 V: 400
- Corrente permanente nominal Iu: 400
- Grau de proteção (IP), frente: IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 690
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 4
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de interruptores: -
- Número de pólos: -
- Possivel interbloqueio: Sim
- Potência de comutação a 400 V: -
- Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: 160
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
- Saída de tensão opcional: Não
- Tensão nominal de operação: 230
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Botão rotativo
- Versão como instalação de paragem de emergência: Não
- Versão de chave de manutenção/serviço: Sim
- Versão de interruptor de segurança: Sim
- Versão de interruptor principal: Sim
- Versão do interruptor de inversão: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade