O produto foi adicionado com sucesso.
Omron - Trifásico tensión mínima+Secuencia +Per fase+Sobretensión+Asimetria 200-240AC 17,5mm
Ref. fabricante K8DSPZ1
Ref. Sonepar 263274
EAN 4548583508279
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 80
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Deteção de falha de fase: Não
- Faixa de medição de tensão: 200
- Função de deteção de assimetria: Sim
- Função de deteção de sobretensão: Sim
- Função de deteção de subtensão: Sim
- Largura: 17.5
- Monitorização de sequência de fases: Não
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Profundidade: 74
- Tempo de atraso da max. permitido: 0
- Tempo de atraso de min. ajustável: 0
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: 30
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: 0.1
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: 200
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: 200
- Tensão de alimentação DC: -
- Tipo de tensão de alimentação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante K8DSPA1Ref. Sonepar 263252
-
Ref. fabricante K8DSPA2Ref. Sonepar 263269
-
Ref. fabricante K8DSPM1Ref. Sonepar 263270
-
Ref. fabricante K8DSPM2Ref. Sonepar 263271
-
Ref. fabricante K8DSPU1Ref. Sonepar 263272
-
Ref. fabricante K8DSPU2Ref. Sonepar 263273
-
Ref. fabricante K8DSPZ2Ref. Sonepar 263275