O produto foi adicionado com sucesso.
        Phoenix Contact - Relé 2966906 PLC-12DC/21
Ref. fabricante 2966906
                        Ref. Sonepar 223893
                                EAN 4017918159580
                        
                    Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Acionador, polarização: -
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 80
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Com contatos guiados forçados: Não
- Com indicação LED: -
- Completo com base: Sim
- Corrente nominal: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 6.2
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 9.72
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo de contato do interruptor: Outro
- Tipo de tensão para atuação: DC
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade