O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Phoenix Contact - PLC-RSC-230UC/21 - 230VAC 1IN

Phoenix Contact - PLC-RSC-230UC/21 - 230VAC 1IN

Ref. fabricante 2966207
Ref. Sonepar 247328
EAN 4017918130695

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Acionador, polarização: -
  • Acionador/comutação do inversor: Mono estável
  • Altura: 80
  • Com braçadeiras destacáveis: Não
  • Com contatos guiados forçados: Não
  • Com indicação LED: -
  • Completo com base: Sim
  • Corrente nominal: -
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura: 6.2
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 1
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 171.6
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 179.4
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 179.4
  • Tipo de contato do interruptor: Outro
  • Tipo de tensão para atuação: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades