O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Mont sólido relé de estado / almofada painel térmica 90-280vca s-e 125a 48-660vca
Ref. fabricante SSP1A4125M7T
Ref. Sonepar 228623
EAN 3606485442181
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Altura: -
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Com indicação LED: -
- Completo com base: -
- Comutação no cruzamento zero: Não
- Corrente nominal de operação em AC-1: 125
- Corrente nominal de operação em AC-3: 125
- Corrente nominal de operação em AC-51: 125
- Corrente nominal de operação em AC-53a: 125
- Corrente operacional nominal em CA-53b: 125
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: -
- Modelo: -
- Número de fases: 1
- Profundidade: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 90
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 90
- Tensão de funcionamento: 48
- Tensão de operação CA 60 Hz: -
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: -
- Tipo de função de comutação: -
- Tipo de tensão (tensão de operação): -
- Tipo de tensão para atuação: AC
- Versão modular: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante RPM42B7Ref. Sonepar 200058
-
Ref. fabricante RPM42F7Ref. Sonepar 200059
-
Ref. fabricante RE17LAMWRef. Sonepar 201534
-
Ref. fabricante RM17JC00MWRef. Sonepar 201679
-
Ref. fabricante RXG12P7Ref. Sonepar 202059