O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Schneider Electric - Módulo de potência - para tomada de relé - varistor + led verde - 24..60 v ca/cc

Schneider Electric - Módulo de potência - para tomada de relé - varistor + led verde - 24..60 v ca/cc

Ref. fabricante RZM021BN
Ref. Sonepar 210697
EAN 3389110261608

Especificações essenciais

  • Com indicação LED: Sim
  • Função: Varistor (resistor sensível à tensão)
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
  • Tensão de operação CA 60 Hz: -
  • Tensão de operação DC: -
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: -
  • Tipo de tensão (tensão de operação): AC/DC
  • Tipo de tensão para atuação: AC/DC

Condicionantes

  • Min. 10 unidades

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 0,03Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock