O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Ligação de relé miniatura - Harmony rxm - 2 co - 24v ca
Ref. fabricante RXM2AB1B7
Ref. Sonepar 210635
EAN 3389119403382
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por encaixe
- Acionador, polarização: Polaridade livre
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 27
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Com contatos guiados forçados: Não
- Com indicação LED: Não
- Completo com base: Não
- Corrente máxima de arranque: -
- Corrente nominal: 12
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 21
- Material da superfície de contato: Outro
- Material de contato: Outro
- Material do contato: Outro
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 2
- Profundidade: 55
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
- Tensão de operação CA 60 Hz: -
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: -
- Tipo de contato do interruptor: Outro
- Tipo de tensão (tensão de operação): -
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 10 unidades
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 18,62Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante RPM42B7Ref. Sonepar 200058
-
Ref. fabricante RPM42F7Ref. Sonepar 200059
-
Ref. fabricante RE17LAMWRef. Sonepar 201534
-
Ref. fabricante RM17JC00MWRef. Sonepar 201679
-
Ref. fabricante RXG12P7Ref. Sonepar 202059