O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - LED CLASSIC P P 1.5W 827Clear E27
Ref. fabricante 4099854069253
Ref. Sonepar 313184
EAN 4099854069253
Especificações essenciais
- Adequado para balastro eletrónico: -
- Casquilho: E27
- Com controlo remoto: Não
- Com interruptor de luz: -
- Com sensor de movimento: Não
- Comprimento: 77.00
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 2.00
- Cor: -
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: -
- Corrente nominal: 12
- Designação da lâmpada: -
- Diâmetro: 45.00
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 90
- Fator de potência: 0.40
- Fluxo luminoso: 136
- Forma da lâmpada: Em forma de pêra
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): -
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: Sim
- Min. número de ciclos de comutação: 100000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 1.5
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG0
- Sem função de regulação: Sim
- Temperatura de cor: 2700
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Claro
- Vida útil média: 15000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4099854065330Ref. Sonepar 313180
-
Ref. fabricante 4099854065071Ref. Sonepar 313181
-
Ref. fabricante 4099854065750Ref. Sonepar 313182
-
Ref. fabricante 4099854077968Ref. Sonepar 313183