O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Schneider Electric - Interface plug-in relé - Harmony rxg - 1c / s padrão - 230v - 10a - com ltb

Schneider Electric - Interface plug-in relé - Harmony rxg - 1c / s padrão - 230v - 10a - com ltb

Ref. fabricante RXG11P7
Ref. Sonepar 228709
EAN 3606480688591

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Conexão de ficha plana
  • Acionador, polarização: Polaridade livre
  • Acionador/comutação do inversor: Mono estável
  • Altura: 34.5
  • Com braçadeiras destacáveis: Não
  • Com contatos guiados forçados: Não
  • Com indicação LED: Não
  • Completo com base: Não
  • Corrente máxima de arranque: -
  • Corrente nominal: 10
  • Grau de proteção (IP): IP40
  • Largura: 13
  • Material da superfície de contato: Outro
  • Material de contato: Outro
  • Material do contato: Outro
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 1
  • Profundidade: 28.8
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 230
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 230
  • Tensão de operação CA 60 Hz: -
  • Tensão de operação DC: -
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: -
  • Tipo de contato do interruptor: Contato único
  • Tipo de tensão (tensão de operação): -
  • Tipo de tensão para atuação: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 10,37Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock