O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Harmony, Solid state relay, 90 A, DIN rail mount, zero voltage switching, input 4…32 V DC, output 48…660 V AC
Ref. fabricante SSP1A490BD
Ref. Sonepar 228634
EAN 3606485441900
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Altura: -
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Com indicação LED: -
- Completo com base: -
- Comutação no cruzamento zero: Não
- Corrente nominal de operação em AC-1: 90
- Corrente nominal de operação em AC-3: 90
- Corrente nominal de operação em AC-51: 90
- Corrente nominal de operação em AC-53a: 90
- Corrente operacional nominal em CA-53b: 90
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: -
- Modelo: -
- Número de fases: 1
- Profundidade: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 4
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 48
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 48
- Tensão de funcionamento: 48
- Tensão de operação CA 60 Hz: -
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: -
- Tipo de função de comutação: -
- Tipo de tensão (tensão de operação): -
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
- Versão modular: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 9390,61Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante RPM42B7Ref. Sonepar 200058
-
Ref. fabricante RPM42F7Ref. Sonepar 200059
-
Ref. fabricante RE17LAMWRef. Sonepar 201534
-
Ref. fabricante RM17JC00MWRef. Sonepar 201679
-
Ref. fabricante RXG12P7Ref. Sonepar 202059