O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Harmony, Solid state relay, 10 A, panel mount, zero voltage switching, thermal pad, input 3...32 V DC, output 24…300 V AC
Ref. fabricante SSP1A110BDT
Ref. Sonepar 228578
EAN 3606485442037
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: -
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Com indicação LED: Sim
- Completo com base: Não
- Comutação no cruzamento zero: Não
- Corrente nominal de operação em AC-1: 10
- Corrente nominal de operação em AC-3: 10
- Corrente nominal de operação em AC-51: 10
- Corrente nominal de operação em AC-53a: 10
- Corrente operacional nominal em CA-53b: 10
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: -
- Número de fases: 1
- Profundidade: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 3
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tensão de funcionamento: 24
- Tensão de operação CA 60 Hz: -
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: -
- Tipo de função de comutação: -
- Tipo de tensão (tensão de operação): -
- Tipo de tensão para atuação: DC
- Versão modular: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 1054,05Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante RPM42B7Ref. Sonepar 200058
-
Ref. fabricante RPM42F7Ref. Sonepar 200059
-
Ref. fabricante RE17LAMWRef. Sonepar 201534
-
Ref. fabricante RM17JC00MWRef. Sonepar 201679
-
Ref. fabricante RXG12P7Ref. Sonepar 202059