O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 8690060000 RCM370048 RELE 48V
Ref. fabricante 8690060000
Ref. Sonepar 260702
EAN 4032248360734
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por encaixe
- Acionador, polarização: Polaridade livre
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 28
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Com contatos guiados forçados: Não
- Com indicação LED: -
- Completo com base: Não
- Corrente nominal: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 22.5
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 3
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 45.6
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo de contato do interruptor: Contato único
- Tipo de tensão para atuação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade