O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 7760056317 DRI314110LTD
Ref. fabricante 7760056317
Ref. Sonepar 246949
EAN 6944169740220
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão de ficha plana
- Acionador, polarização: Polarizado
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 31
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Com contatos guiados forçados: Não
- Com indicação LED: Sim
- Completo com base: Não
- Corrente nominal: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 13
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 99
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo de contato do interruptor: Contato único
- Tipo de tensão para atuação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade