O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Weidmuller - 4058560000 RCL424012

Weidmuller - 4058560000 RCL424012

Ref. fabricante 4058560000
Ref. Sonepar 256176
EAN 4032248189274

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Conexão por encaixe
  • Acionador, polarização: Polaridade livre
  • Acionador/comutação do inversor: Mono estável
  • Altura: 29
  • Com braçadeiras destacáveis: Não
  • Com contatos guiados forçados: Não
  • Com indicação LED: -
  • Completo com base: Não
  • Corrente nominal: -
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura: 12.7
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 2
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 11.4
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
  • Tipo de contato do interruptor: Contato único
  • Tipo de tensão para atuação: -

Condicionantes

  • Min. 20 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades