O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Phoenix Contact - 2964186 ELR W3/ 9-500

Phoenix Contact - 2964186 ELR W3/ 9-500

Ref. fabricante 2964186
Ref. Sonepar 264820
EAN 4017918099398

Especificações essenciais

  • Corrente nominal de operação em AC-1: -
  • Corrente nominal de operação em AC-3: -
  • Corrente nominal de operação em AC-51: -
  • Corrente nominal de operação em AC-53a: -
  • Corrente operacional nominal em CA-53b: -
  • Número de fases: 3
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
  • Tensão de funcionamento: 110
  • Tipo de tensão para atuação: -
  • Versão modular: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades