O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 2961367 REL-MR- 4,5DC/21
Ref. fabricante 2961367
Ref. Sonepar 264812
EAN 4017918730840
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Acionador, polarização: -
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 28
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Com contatos guiados forçados: Não
- Com indicação LED: -
- Completo com base: Não
- Corrente nominal: -
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 5
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 2.7
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo de contato do interruptor: -
- Tipo de tensão para atuação: DC
Condicionantes
-
Min. 10 unidades