O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 2910526 PLC-RPT24UC/21-21AU/MS
Ref. fabricante 2910526
Ref. Sonepar 236231
EAN 4055626486772
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Outro
- Acionador, polarização: -
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 80
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Com contatos guiados forçados: Não
- Com indicação LED: -
- Completo com base: Sim
- Corrente nominal: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 14
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 2
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 20.6
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 20.6
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 20.6
- Tipo de contato do interruptor: Outro
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade