O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 2909676 PLC-RPT-230UC/21AU/MS
Ref. fabricante 2909676
Ref. Sonepar 236196
EAN 4055626378084
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Outro
- Acionador, polarização: -
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 80
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Com contatos guiados forçados: Não
- Com indicação LED: -
- Completo com base: Sim
- Corrente nominal: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 6.2
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 171.6
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 179.4
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 179.4
- Tipo de contato do interruptor: Outro
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade