O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 2903670 REL-IR4/LDP-24DC4X21AU
Ref. fabricante 2903670
Ref. Sonepar 263353
EAN 4046356758833
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por encaixe
- Acionador, polarização: -
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 27.5
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Com contatos guiados forçados: -
- Com indicação LED: -
- Completo com base: Não
- Corrente nominal: -
- Grau de proteção (IP): Outro
- Largura: 21.2
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 4
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 18.7
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo de contato do interruptor: Outro
- Tipo de tensão para atuação: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade