O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 2903527 EMD-BL-PH-480
Ref. fabricante 2903527
Ref. Sonepar 263369
EAN 4046356747233
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 88
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Deteção de falha de fase: Sim
- Faixa de medição de tensão: -
- Função de deteção de assimetria: Sim
- Função de deteção de sobretensão: Não
- Função de deteção de subtensão: -
- Largura: 17.5
- Monitorização de sequência de fases: Sim
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Tempo de atraso da max. permitido: -
- Tempo de atraso de min. ajustável: -
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: -
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo de tensão para atuação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade