O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Phoenix Contact - 2903148 TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5

Phoenix Contact - 2903148 TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5

Ref. fabricante 2903148
Ref. Sonepar 220283
EAN 4046356960847

Especificações essenciais

  • 1a tensão de saída: 24
  • 2a tensão de saída: -
  • 3a tensão de saída: -
  • Acabamento da conexão elétrica: Outro
  • Adequado para funções de segurança: Sim
  • Altura: 130
  • Altura embutida: 130
  • Consumo de energia: 272
  • Estabilizado: Sim
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura: 35
  • Largura em número de módulos: -
  • Largura para embutir: -
  • Máx. corrente de saída 1: 7.5
  • Máx. corrente de saída 2: -
  • Máx. corrente de saída 3: -
  • Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
  • Possibilidade de montagem direta: Não
  • Possível montagem em calha: Sim
  • Possível montagem na parede: Não
  • Potência: 120
  • Profundidade: 121
  • Protegido contra curtos-circuitos: Sim
  • SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
  • Tensão de alimentação nominal em CA 50 Hz: 85
  • Tensão de alimentação nominal em DC: 99
  • Tensão de saída estabilizada: Sim
  • Tensão nominal de alimentação em AC 60 Hz: 100
  • Tensão secundária ajustável: Sim
  • Tipo de tensão de alimentação: AC/DC
  • Valor nominal corrente de saída 1: 5
  • Valor nominal corrente de saída 2: -
  • Valor nominal corrente de saída 3: -
  • Valor nominal tensão de saída 1: 24
  • Valor nominal tensão de saída 2: -
  • Valor nominal tensão de saída 3: -
  • Versão modular: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades