O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Phoenix Contact - 2900321 PLC-RPT- 24UC/21AU/RW

Phoenix Contact - 2900321 PLC-RPT- 24UC/21AU/RW

Ref. fabricante 2900321
Ref. Sonepar 236200
EAN 4046356510042

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Outro
  • Acionador, polarização: -
  • Acionador/comutação do inversor: Mono estável
  • Altura: 80
  • Com braçadeiras destacáveis: Não
  • Com contatos guiados forçados: Não
  • Com indicação LED: -
  • Completo com base: Sim
  • Corrente nominal: -
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura: 6.2
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 1
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 18.5
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
  • Tipo de contato do interruptor: Outro
  • Tipo de tensão para atuação: DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades