O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 2866051 EMD-SL-3V-400
Ref. fabricante 2866051
Ref. Sonepar 264796
EAN 4017918952655
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 90
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Contém função de sobretensão contínua: -
- Contém função histerese por tensão CC: -
- Contém função subtensão CC: -
- Faixa de medição de tensão 1: 280
- Faixa de medição de tensão 2: -
- Largura: 22.5
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Possível histerese monofásica: -
- Possível histerese trifásica: -
- Possível sobretensão monofásica: -
- Possível sobretensão trifásica: -
- Possível subtensão monofásica: -
- Possível subtensão trifásica: -
- Tempo de atraso da max. permitido: -
- Tempo de atraso de min. ajustável: -
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: -
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
- Tensão do valor de resposta: -
- Tipo de faixa de medição de tensão: AC
- Tipo de tensão para atuação: -
Condicionantes
-
Min. 10 unidades