O produto foi adicionado com sucesso.
        Phoenix Contact - 2866048 EMD-FL-V-300
Ref. fabricante 2866048
                        Ref. Sonepar 264795
                                EAN 4017918975012
                        
                    Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 90
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Contém função de sobretensão contínua: Não
- Contém função histerese por tensão CC: -
- Contém função subtensão CC: -
- Faixa de medição de tensão 1: -
- Faixa de medição de tensão 2: -
- Largura: 22.5
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 2
- Possível histerese monofásica: -
- Possível histerese trifásica: -
- Possível sobretensão monofásica: Sim
- Possível sobretensão trifásica: Não
- Possível subtensão monofásica: Sim
- Possível subtensão trifásica: Não
- Tempo de atraso da max. permitido: -
- Tempo de atraso de min. ajustável: -
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: -
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
- Tensão do valor de resposta: 0
- Tipo de faixa de medição de tensão: AC/DC
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
Condicionantes
- 
                                        Min. 10 unidades