O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Phoenix Contact - 2864273MINI MCR-SL-PT100-UI-NC

Phoenix Contact - 2864273MINI MCR-SL-PT100-UI-NC

Ref. fabricante 2864273
Ref. Sonepar 264782
EAN 4017918956561

Especificações essenciais

  • Com saída de comutação: -
  • Faixa de medição: -150
  • Função de configuração integrada: Sim
  • Saída analógica 0 mA ... 20 mA: -
  • Saída analógica 0 V ... 10 V: -
  • Saída analógica 0 V ... 2 V: -
  • Saída analógica 0 V ... 5 V: -
  • Saída analógica 2 V ... 10 V: -
  • Saída analógica 4 mA ... 20 mA: -
  • Temperatura ambiente: 65
  • Versão EMC: Sim
  • Versão modular: Sim

Condicionantes

  • Min. 10 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades