O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 2823308 ST-REL4-KG 24/21-21
Ref. fabricante 2823308
Ref. Sonepar 264804
EAN 4017918077334
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Acionador, polarização: -
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 33
- Com braçadeiras destacáveis: Sim
- Com contatos guiados forçados: Não
- Com indicação LED: -
- Completo com base: Não
- Corrente nominal: -
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 27
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 2
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 19.2
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 19.2
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 19.2
- Tipo de contato do interruptor: -
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 10 unidades